FABORY U51106.075.0225 カップリングナット、長さ 2-1/4 インチ、ネジサイズ 3/4-10、18-8 グレード
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 18-8 |
長さ | 2 1 / 4 " |
ナットタイプ | カップリングナット |
形式 | カップリングナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
フラット全体の幅 | 1" |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | フラット全体の幅 | ファスナー仕上げ | 終了 | グレード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11400.019.0075 | UNC(粗) | 鋼 | #10-24 | 5 / 16 " | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | グレード2 | 3 / 4 " | ¥48,094 | 見積依頼
| |
B11400.025.0175 | UNC(粗) | 鋼 | 1 / 4」-20 | 7 / 16 " | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | グレード2 | 1 3 / 4 " | ¥70,472 | 見積依頼
| |
B11400.031.0175 | UNC(粗) | 鋼 | 5 / 16」-18 | 1 / 2 " | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | グレード2 | 1 3 / 4 " | ¥62,816 | 見積依頼
| |
B11400.037.0175 | UNC(粗) | 鋼 | 3 / 8」-16 | 9 / 16 " | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | グレード2 | 1 3 / 4 " | ¥50,187 | 見積依頼
| |
B11400.043.0175 | UNC(粗) | 鋼 | 7 / 16」-14 | 5 / 8 " | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | グレード2 | 1 3 / 4 " | ¥60,711 | 見積依頼
| |
B11400.050.0175 | UNC(粗) | 鋼 | 1 / 2」-13 | 11 / 16 " | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | グレード2 | 1 3 / 4 " | ¥52,443 | 見積依頼
| |
B11400.062.0212 | UNC(粗) | 鋼 | 5 / 8」-11 | 13 / 16 " | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | グレード2 | 2 1 / 8 " | ¥56,594 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。