FABORY U39351.010.0200 コッターピン、ピン径 7/64 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止めピン |
基本素材 | 低炭素鋼 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
ファスナーの長さ | 2 |
終了 | 亜鉛めっき |
長さ | 2 " |
ピン径 | 7 / 64 " |
ピンスタイル | ハンマーロック |
測定システム | インチ |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ファスナー仕上げ | ファスナーの長さ | 終了 | グレード | 長さ | ピン径 | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L39350.063.0063 | 鋼 | 亜鉛めっき | 63 | 亜鉛めっき | - | 63 mm | 6.3 mm | - | ¥45,745 | 見積依頼
| |
L39350.080.0112 | 鋼 | 亜鉛めっき | 112 | 亜鉛めっき | - | 112 mm | 8.0 mm | - | ¥58,418 | 見積依頼
| |
L39610.060.0001 | 鋼 | 亜鉛めっき | 85 | 亜鉛めっき | ばね鋼 | 85 mm | - | - | ¥70,472 | 見積依頼
| |
L39610.070.0001 | 鋼 | 亜鉛めっき | 105 | 亜鉛めっき | ばね鋼 | 105 mm | - | - | ¥69,854 | 見積依頼
| |
L39630.055.0001 | 鋼 | 亜鉛めっき | 92 | 亜鉛めっき | ばね鋼 | 92 mm | - | - | ¥66,145 | 見積依頼
| |
L39630.090.0001 | 鋼 | 亜鉛めっき | 130 | 亜鉛めっき | ばね鋼 | 130 mm | 8 mm | - | ¥89,018 | 見積依頼
| |
M39350.016.0016 | 鋼 | 亜鉛めっき | 16 | 亜鉛めっき | - | 16 mm | 1.6 mm | - | ¥930 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。