入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングピン |
実際の直径(最小-最大) | 0.083-0.086" |
基本素材 | 鋼 |
面取り径 | 0.075 " |
面取り長さ(最大) | 0.032 " |
面取りの長さ(最小) | 0.008 " |
二重せん断強度(ポンド) | 800ポンド。 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 5/16 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | ばね鋼 |
長さ | 5 / 16 " |
公称直径 | 5 / 64 " |
外径 | 5/64 |
ピンタイプ | スロット |
スタンダード | ASME B18.8.2 |
測定システム | インチ |
壁の厚さ | 0.018 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
原産国 | 不定 |
モデル | 実際の直径(最小-最大) | 基本素材 | 面取り径 | 面取り長さ(最大) | 面取りの長さ(最小) | 面取り長さリファレンス | 二重せん断強度(ポンド) | ファスナー仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39100.007.0043 | 0.083-0.086" | 鋼 | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800ポンド。 | シンプルスタイル | ¥1,149 | 見積依頼
|
U39100.007.0150 | 0.083-0.086" | 鋼 | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800ポンド。 | シンプルスタイル | ¥1,900 | 見積依頼
|
U39100.009.0050 | 0.099-0.103" | 鋼 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150ポンド。 | シンプルスタイル | ¥1,251 | 見積依頼
|
U39100.009.0125 | 0.099-0.103" | 鋼 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150ポンド。 | シンプルスタイル | ¥1,870 | 見積依頼
|
U39100.009.0137 | 0.099-0.103" | 鋼 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150ポンド。 | シンプルスタイル | ¥2,089 | 見積依頼
|
U39100.009.0150 | 0.099-0.103" | 鋼 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150ポンド。 | シンプルスタイル | ¥2,074 | 見積依頼
|
U39100.012.0031 | 0.131-0.135" | 鋼 | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | - | 1,875ポンド。 | シンプルスタイル | ¥661 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。