アイテム価格 | スレッドロッド |
ねじ山クラス | 2A |
長さ | 1" |
最小 抗張力 | 115,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C35MAX |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度から752度F |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 1 / 2-8」 |
ねじの種類 | 8UN |
ねじ山付きロッド仕上げ | ブラックオキサイド |
ねじ山付きロッド素材 | 鋼 |
ねじ棒材質グレード | グレードB7 |
船の重量(kg) | 14.29 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。