入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | グレード2 |
長さ | 2.25 " |
ナットタイプ | カップリングナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.28 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。