入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ボルト |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 8」-11 |
ファスナー仕上げ | 溶融亜鉛めっき |
ファスナーの長さ | 4 |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | A307B |
頭の高さ | 27 / 64 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッドタイプ-ボルト | 16進法 |
ヘッド幅 | 1 1 / 16 " |
ヘビー六角ボルトタイプ | 重い六角ボルト |
長さ | 4 " |
最小ねじ山の長さ | 1 1 / 2 in |
ロックウェル硬度 | 最大B95 |
スタンダード | ASME B18.2.1 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60〜100 ksi |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 2.17 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。