定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U04172.050.0300 タップボルト、1/2-20 ネジサイズ、8 グレード、10PK | CG8KZV 41UG45

FABORY U04172.050.0300 タップボルト、ねじサイズ 1/2-20、8 等級、10PK

在庫あり
アイテム: CG8KZV モデル:U04172.050.0300相互参照:41UG45

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,381 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタップボルト
基本素材
直径/ねじサイズ1 / 2」-20
ファスナー仕上げ亜鉛めっき
ファスナーの長さ3
終了亜鉛めっき
グレードグレード8
頭の高さ11 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅0.75 "
長さ3 "
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
ねじタイプ六角タップボルト
スタンダードASME B18.2.1
測定システムインチ
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNF(ファイン)

発送情報:

船の重量(kg) 0.8
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U04172.050.0300 タップボルト、ねじサイズ 1/2-20、8 等級、10PK
¥8,381 /パック