アイテム価格 | 六角ボルト |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1/4 "-7 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 4 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | A307B |
頭の高さ | 27 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッドタイプ-ボルト | 16進法 |
ヘッド幅 | 2" |
ヘビー六角ボルトタイプ | 重い六角ボルト |
長さ | 4 " |
最小ねじ山の長さ | 2 3 / 4 in |
ロックウェル硬度 | 最大B95 |
スタンダード | ASME B18.2.1 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60〜100 ksi |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 5.1 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。