定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U04000.075.0275 ヘビー六角ボルト、3/4-10 ネジサイズ、A307B グレード、10PK | CG8KNM 41JU79

FABORY U04000.075.0275 重量六角ボルト、3/4-10 ネジサイズ、A307B グレード、10PK

在庫あり
アイテム:CG8KNM モデル:U04000.075.0275クロスリファレンス: 41JU79 / 178D08

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,818 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角ボルト
基本素材
直径/ねじサイズ3 / 4」-10
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ50 1/2
終了シンプルスタイル
グレードA307B
頭の高さ1 / 2 "
ヘッド形式16進法
ヘッドタイプ-ボルト16進法
ヘッド幅1 1 / 4 "
ヘビー六角ボルトタイプ重い六角ボルト
長さ2 3 / 4 "
最小ねじ山の長さ1 3 / 4 in
ロックウェル硬度最大B95
スタンダードASME B18.2.1
測定システムインチ
抗張力60〜100 ksi
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 2.4
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U04000.075.0275 重量六角ボルト、3/4-10 ネジサイズ、A307B グレード、10PK
¥8,818 /パック