定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U01210.050.0250 タップボルト、1/2-13 ネジサイズ、5 グレード、10PK | CG8KHA 41UE25

FABORY U01210.050.0250 タップボルト、ねじサイズ 1/2-13、5 等級、10PK

在庫あり
アイテム:CG8KHA モデル:U01210.050.0250相互参照:41UE25

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,506 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタップボルト
基本素材
直径/ねじサイズ1 / 2」-13
ファスナー仕上げ亜鉛めっき
ファスナーの長さ50 1/2
終了亜鉛めっき
グレードグレード5
頭の高さ11 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅0.75 "
長さ2 1 / 2 "
プルーフロード74,000から85,000へのpsi
ロックウェル硬度C19からC30
ねじタイプ六角タップボルト
スタンダードASME B18.2.1
測定システムインチ
抗張力105,000から120,000へのpsi
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 0.7
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U01210.050.0250 タップボルト、ねじサイズ 1/2-13、5 等級、10PK
¥3,506 /パック