入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップボルト |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
ファスナーの長さ | 3 |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | A307A |
頭の高さ | 11 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 0.75 " |
長さ | 3 " |
プルーフロード | 33,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B69からB100 |
ねじタイプ | 六角タップボルト |
スタンダード | ASME B18.2.1 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 105,000から120,000へのpsi |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 0.9 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。