入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャリッジボルト |
基本素材 | ステンレス鋼 |
キャリッジボルトタイプ | キャリッジボルト |
直径/ねじサイズ | M6x1 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 80 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | A2 |
頭径 | 15.45〜16.55mm |
頭の高さ | 3.88 mm |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 80 mm |
ネックタイプ | 正方形である |
正方形の高さ | 4.60 mm |
正方形の幅 | 6.48 mm |
スタンダード | DIN 603 |
測定システム | メトリック |
抗張力 | 101,500のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.86 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。