定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M51300.050.0012 小ねじ、長さ 12mm、A2 ステンレス鋼、M5 x 0.80mm ねじサイズ、100PK | CG8HCL 54FR75

FABORY M51300.050.0012 小ねじ、長さ 12mm、A2 ステンレス鋼、ネジサイズ M5 x 0.80mm、100PK

在庫あり
アイテム:CG8HCL モデル:M51300.050.0012相互参照:54FR75

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,588 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
直径/ねじサイズM5x0.8
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ5.20 mm
終了未完
頭の角度90度
頭径9.2 mm
頭の高さ2.5 mm
ヘッド形式クロスリセスカウンターサンク
長さ12 "
材料A2ステンレス鋼
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.19
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M51300.050.0012 小ねじ、長さ 12mm、A2 ステンレス鋼、ネジサイズ M5 x 0.80mm、100PK
¥2,588 /パック