定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M51040.040.0016 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 16mm、M4 x 0.70 ネジサイズ、A2 グレード、50PK | CG8GZB 53GJ61

FABORY M51040.040.0016 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 16mm、M4 x 0.70 ネジサイズ、A2 グレード、50PK

在庫あり
アイテム:CG8GZB モデル:M51040.040.0016相互参照: 53GJ61 / 164V23

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,298 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズM4x0.7
ドライブサイズ2.5 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
ファスナー仕上げステンレス鋼
終了ステンレス鋼
グレードA2
頭径7.0 mm
頭の高さ2.8 mm
ヘッド形式円筒形
長さ16
最小ねじ山の長さ16 mm
スタンダードDIN 7984
形式ソケットの先端キャップのスクリュー
測定システムメトリック
ねじ山径M4
ねじ山の方向右手
ねじの長さ16 mm
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M51040.040.0016 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 16mm、M4 x 0.70 ネジサイズ、A2 グレード、50PK
¥1,298 /パック