定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M51000.060.0130 六角頭ボルト、M6 x 1 ネジサイズ、A2 グレード、25PK | CG8GTZ 38DZ09

FABORY M51000.060.0130 六角頭ボルト、M6 x 1 ネジサイズ、A2 グレード、25PK

在庫あり
アイテム:CG8GTZ モデル:M51000.060.0130相互参照: 38DZ09 / 157C04

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,434 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズM6x1
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ130
終了シンプルスタイル
グレードA2
頭の高さ4 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅10 mm
長さ130 mm
最小ねじ山の長さ24 mm
ねじタイプ六角頭キャップねじ
スタンダードDIN 931
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度から302度F
抗張力700 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M51000.060.0130 六角頭ボルト、M6 x 1 ネジサイズ、A2 グレード、25PK
¥4,434 /パック