定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M39078.120.0060 ノックピン、呼び径 12mm、ピン径 12.0mm、5PK | CG8FDP 41KE23

FABORY M39078.120.0060 ノックピン、呼び径 12mm、ピン径 12.0mm、5PK

在庫あり
アイテム: CG8FDP モデル:M39078.120.0060相互参照:41KE23

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,815 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダボピン
基本素材
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ60
終了シンプルスタイル
長さ60 mm
公称直径12 mm
ピン径12.0 mm
ピンタイプ標準ダボ
スタンダードD6325
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.26
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M39078.120.0060 ノックピン、呼び径 12mm、ピン径 12.0mm、5PK
¥2,815 /パック