定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M37220.240.0001 スプリットロックワッシャー、ばね鋼 Din267-26、M24 サイズ、厚さ 5mm、スプリングロックタイプ、5PK | CG8EHQ 54FN34

FABORY M37220.240.0001 スプリットロックワッシャー ばね鋼 Din267-26 M24 サイズ 5mm 厚 スプリングロック式 5PK

在庫あり
アイテム:CG8EHQ モデル:M37220.240.0001相互参照:54FN34

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,232 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリットロックワッシャー
グレー
終了亜鉛めっき
ボルトサイズに適合M24
内部径24.5 mm
材料ばね鋼DIN267-26
外径35.9 mm
厚さ5.0 mm
タイプスプリングロック

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
原産国不定

商品の詳細:

  • 一般的用途

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M37220.240.0001 スプリットロックワッシャー ばね鋼 Din267-26 M24 サイズ 5mm 厚 スプリングロック式 5PK
¥1,232 /パック