定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M24690.080.0025 小ねじ、長さ 25mm、特性クラス 4.8 鋼、M8 x 1.25mm ねじサイズ、100PK | CG8EEM 54FM49

FABORY M24690.080.0025 小ねじ、長さ 25mm、特性クラス 4.8 鋼、M8 x 1.25mm ねじサイズ、100PK

在庫あり
アイテム:CG8EEM モデル:M24690.080.0025相互参照: 54FM49 / 179J77

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,932 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格小ねじ
直径/ねじサイズM8x1.25
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ9.60 mm
終了亜鉛めっき
頭の角度90度
頭径14.5 mm
頭の高さ2.0 mm
ヘッド形式クロスリセスレイズド皿穴
長さ25ft。
材料プロパティクラス4.8鋼
ロックウェル硬度B71からB95
測定システムメトリック
抗張力60,900 PSI

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M24690.080.0025 小ねじ、長さ 25mm、特性クラス 4.8 鋼、M8 x 1.25mm ねじサイズ、100PK
¥7,932 /パック