Fabory M07840.160.0040 | ソケット止めネジ、スチール、M16 X 2mm ネジサイズ、5 個入り | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M07840.160.0040 ソケットセットスクリュー、スチール、M16 X 2mm ネジサイズ、5PK | CG8DXV 54FL28

FABORY M07840.160.0040 ソケット止めネジ、スチール、M16 X 2mm ネジサイズ、5PK

在庫あり
アイテム:CG8DXV モデル:M07840.160.0040相互参照:54FL28

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,002 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケット止めねじ
XNUMX進数に相当0.63 "
ドライブサイズ8 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ブラックオキサイド
材料
全体の長さ(Overall Length)40 mm
ポイント径10.0 mm
ポイント素材
ポイントタイプカップ
測定システムメトリック
番手M16 X 2

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
原産国不定

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M07840.160.0040 ソケット止めネジ、スチール、M16 X 2mm ネジサイズ、5PK
¥3,002 /パック