定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M07840.100.0030 ソケットセットスクリュー、スチール、M10 X 1.50mm ネジサイズ、25PK | CG8DXE 54FL14

FABORY M07840.100.0030 ソケット止めネジ、スチール、M10 X 1.50mm ネジサイズ、25PK

在庫あり
アイテム: CG8DXE モデル:M07840.100.0030クロスリファレンス: 54FL14 / 179N26

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,545 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケット止めねじ
XNUMX進数に相当0.394 "
ドライブサイズ5 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ブラックオキサイド
材料
全体の長さ(Overall Length)30 mm
ポイント径6.0 mm
ポイント素材
ポイントタイプカップ
測定システムメトリック
番手M10 X 1.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M07840.100.0030 ソケット止めネジ、スチール、M10 X 1.50mm ネジサイズ、25PK
¥4,545 /パック