定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M07150.060.0045 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 45mm、M6 x 1 ネジサイズ、クラス 10.9、100PK | CG8DQL 53GG92

FABORY M07150.060.0045 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 45mm、M6 x 1 ネジサイズ、クラス 10.9、100PK

在庫あり
アイテム: CG8DQL モデル:M07150.060.0045クロスリファレンス: 53GG92 / 179L99

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,184 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
基本素材
直径/ねじサイズM6x1
ドライブサイズ4 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
ファスナー仕上げブラックオキサイド
終了ブラックオキサイド
グレードクラス10.9
頭径10.5 mm
頭の高さ3.3 mm
ヘッド形式ボタン
長さ45 mm
最小 抗張力800メガパスカル
最小ねじ山の長さ30 mm
ロックウェル硬度HRC32からHRC39
スタンダードISO 7380
形式ソケットの先端キャップのスクリュー
測定システムメトリック
ねじ山径M6
ねじ山の方向右手
ねじの長さ30 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.88
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M07150.060.0045 ソケットヘッドキャップスクリュー、長さ 45mm、M6 x 1 ネジサイズ、クラス 10.9、100PK
¥4,184 /パック