アイテム価格 | ショルダースクリュー |
ドライブサイズ | 3 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 10 mm |
頭の高さ | 4.5 mm |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 12.9合金鋼 |
最小 抗張力 | 176,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
剪断強度 | 未評価 |
肩径 | 6 mm |
肩の長さ | 40 mm |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | 未評価 |
ねじの長さ | 9.5 " |
番手 | M5 X 0.8 |
タイプ | スタンダード |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。