FABORY M01256.080.0100 フランジボルト、フランジ径 18mm、M8-1.25 ネジサイズ、クラス 8.8 グレード
アイテム:CG8CYV
モデル:M01256.080.0100相互参照:38CP49
¥17,272 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | フランジボルト |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M8x1.25 |
ファスナー仕上げ | ジンクイエロー |
ファスナーの長さ | 100 |
終了 | ジンクイエロー |
フランジボルトタイプ | フランジボルト |
グレード | クラス8.8 |
頭の高さ | 8.1 mm |
ヘッド形式 | 六角フランジ |
ヘッドタイプ-ボルト | 六角フランジ |
ヘッド幅 | 13 mm |
長さ | 100 mm |
最小ねじ山の長さ | 22 mm |
プルーフロード | 580 N / mm-sq。 |
ロックウェル硬度 | HRC22からHRC32 |
スタンダード | DIN 6921 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度から302度F |
抗張力 | 800 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | 直径/ねじサイズ | ファスナー仕上げ | 長さ | プルーフロード | ロックウェル硬度 | 測定システム | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 1 / 2 " | - | - | インチ | - | ¥83,392 | 見積依頼
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 5 / 8 " | - | - | インチ | - | ¥74,252 | 見積依頼
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 3 / 4 " | - | - | インチ | - | ¥33,072 | 見積依頼
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 1 " | - | - | インチ | - | ¥74,429 | 見積依頼
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 1 1 / 4 " | - | - | インチ | - | ¥70,101 | 見積依頼
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 1 1 / 2 " | - | - | インチ | - | ¥89,231 | 見積依頼
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 1 3 / 4 " | - | - | インチ | - | ¥83,516 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。