定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M01220.240.0140 六角頭キャップネジ、M24 x 3 ネジサイズ、クラス 8.8、5PK | CG8CKZ 38CM24

FABORY M01220.240.0140 六角頭ボルト、M24 x 3 ねじサイズ、クラス 8.8、5PK

在庫あり
アイテム:CG8CKZ モデル:M01220.240.0140相互参照: 38CM24 / 156V97

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,990 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM24x3
ファスナー仕上げジンクイエロー
ファスナーの長さ140
終了ジンクイエロー
グレードクラス8.8
頭の高さ15 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅36 mm
長さ140 mm
最小ねじ山の長さ60 mm
プルーフロード580 N / mm-sq。
ロックウェル硬度HRC23からHRC34
ねじタイプ六角頭キャップねじ
スタンダードDIN 931
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度から302度F
抗張力800 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 2.92
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M01220.240.0140 六角頭ボルト、M24 x 3 ねじサイズ、クラス 8.8、5PK
¥12,990 /パック