定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M01200.160.0210 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BYZ 38CJ67

FABORY M01200.160.0210 六角頭ボルト、M16 x 2 ねじサイズ、クラス 8.8、5PK

在庫あり
アイテム: CG8BYZ モデル:M01200.160.0210相互参照:38CJ67

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,725 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM16x2
ファスナー仕上げ亜鉛めっき
ファスナーの長さ210
終了亜鉛めっき
グレードクラス8.8
頭の高さ10 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅24 mm
長さ210 mm
最小ねじ山の長さ57 mm
プルーフロード580 N / mm-sq。
ロックウェル硬度HRC22からHRC32
ねじタイプ六角頭キャップねじ
スタンダードDIN 931
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度から302度F
抗張力800 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.78
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M01200.160.0210 六角頭ボルト、M16 x 2 ねじサイズ、クラス 8.8、5PK
¥8,725 /パック