アイテム価格 | ねじ転造ねじ |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | 13.00 mm |
終了 | 亜鉛めっき |
頭径 | 17.0 mm |
頭の高さ | 7.0 mm |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
長さ | 25ft。 |
材料 | 肌焼き鋼 |
測定システム | メトリック |
番手 | M8 X 1.25 |
タイプ | フランジ付きねじ転造 |
船の重量(kg) | 10.42 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。