アイテム価格 | 平ワッシャー |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | M12 |
スタンダード | DIN 9021 |
測定システム | メトリック |
温度 | -58度から302度F |
厚さ | 3 mm |
ワッシャー内径 | 13.0 mm |
ワッシャー素材 | ステンレス鋼 |
ワッシャー材質グレード | A4 |
ワッシャーOD | 37 mm |
ワッシャータイプ | 平ワッシャー |
船の重量(kg) | 9.9 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。