アイテム価格 | 平ワッシャー |
色 | シルバー |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
ボルトサイズに適合 | M24 |
スタンダード | DIN125-1A |
測定システム | メトリック |
温度 | -58度から302度F |
厚さ | 4 mm |
ワッシャー内径 | 25.0 mm |
ワッシャー素材 | 鋼 |
ワッシャー材質グレード | 140HV |
ワッシャーOD | 44 mm |
ワッシャータイプ | 平ワッシャー |
船の重量(kg) | 2.79 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。