FABORY L16510.060.0001 袋ナット、M6-1 ネジサイズ、クラス 6 グレード
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 袋ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M6x1 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | クラス6 |
高さ | 12.0 mm |
ナットタイプ | 袋ナット |
スタンダード | DIN 1587 |
形式 | 袋ナット |
測定システム | メトリック |
ねじ山の深さ | 5.0 mm |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メトリック |
フラット全体の幅 | 10.0 mm |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | ねじ山の深さ | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | ねじの種類 | フラット全体の幅 | ファスナー仕上げ | 終了 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L16510.050.0001 | 4.0 mm | 低炭素鋼 | M5x0.8 | メトリック | 8.0 mm | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス6 | ¥86,545 | 見積依頼
| |
L16510.080.0001 | 6.5 mm | 鋼 | M8x1.25 | メトリック | 13.0 mm | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス6 | ¥99,527 | 見積依頼
| |
L16510.100.0001 | 8.0 mm | 低炭素鋼 | M10x1.5 | メトリック | 17.0 mm | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス6 | ¥43,736 | 見積依頼
| |
L16510.120.0001 | 10.0 mm | 低炭素鋼 | M12x1.75 | メトリック | 19.0 mm | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス6 | ¥45,745 | 見積依頼
| |
L16510.140.0001 | 11.0 mm | 低炭素鋼 | M14x2 | メトリック | 22.0 mm | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス6 | ¥45,745 | 見積依頼
| |
L16510.200.0001 | 16.0 mm | 低炭素鋼 | M20x2.5 | メトリック | 30.0 mm | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス6 | ¥67,381 | 見積依頼
| |
L51400.050.0001 | 4.0 mm | ステンレス鋼 | M5x0.8 | メートル法の粗い | 8.0 mm | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 採点されていません | ¥78,348 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。