アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M3x0.5 |
ドライブサイズ | 2.5 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
ファスナー仕上げ | ブラックオキサイド |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | クラス12.9 |
頭径 | 5 mm |
頭の高さ | 3 mm |
ヘッド形式 | 円筒形 |
長さ | 8" |
最小 抗張力 | 1,200 N / mm-sq。 |
最小ねじ山の長さ | 8 mm |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
スタンダード | DIN 912 |
形式 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度から302度F |
ねじ山径 | M3 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 8 mm |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 9.88 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。