アイテム価格 | スレッドロッド |
ねじ山クラス | 2A |
長さ | 6" |
最小 抗張力 | 85,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B80分 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度から302度F |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 / 2-20 |
ねじの種類 | UNF |
ねじ山付きロッド仕上げ | シンプルスタイル |
ねじ山付きロッド素材 | 18-8ステンレス鋼 |
降伏強さ | 45,000 PSI |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。