アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントの長さ | で0.3125 |
ドリルポイントサイズ | #3 |
ドライバーサイズ | 3 / 8 " |
終了 | シンプルスタイル |
ヘッドカラー | スタンダード |
頭の高さ | 0.190 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 0.367 " |
長さ | 2 1 / 2 " |
材料 | 410ステンレススチール |
測定システム | インチ |
番手 | 1 / 4-14 |
タイプ | セルフドリル |
ワッシャーOD | 0.52 " |
船の重量(kg) | 8.37 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。