FABORY B24522.013.0100 Machine Screw, 1 Inch Length, Carbon Steel, #6-32 Thread Size, 5700PK | CG7CCU 126T97

FABORY B24522.013.0100 小ねじ、長さ 1 インチ、炭素鋼、#6-32 ねじサイズ、5700PK

在庫あり
アイテム: CG7CCU モデル:B24522.013.0100相互参照:126T97

入手する 5月 20, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥36,392 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
直径/ねじサイズ#6-32
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ#2
終了亜鉛めっき
頭径0.256 "
頭の高さ0.087 "
ヘッド形式パン
長さ1"
材料炭素鋼
ロックウェル硬度B69からB100
測定システムインチ

発送情報:

船の重量(kg) 10.01
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY B24522.013.0100 小ねじ、長さ 1 インチ、炭素鋼、#6-32 ねじサイズ、5700PK
¥36,392 /パック