Item | ショルダースクリュー |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 1" |
頭の高さ | 1 / 2 " |
ヘッドスタイル | ナーリング |
材料 | 合金鋼 |
最小 抗張力 | 140,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | 32から43HRC |
剪断強度 | 84,000のプサイ |
肩径 | 3 / 4 " |
肩の長さ | 3 1 / 4 " |
肩の長さの公差 | +/- 0.005 " |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 10.11 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。