EXTRACT-ALL S-987-AMB 空気清浄システム、深さ 12-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 空気清浄システム |
エアーフロー | 100から350 CFMへ |
アンペアAC | 2.8 |
色 | ホワイト |
深さ | 12.5 " |
高さ | 33 1 / 3 " |
騒音レベル | 64 dB |
電圧 | 120V |
出力 | 350W |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。