EXTRACT-ALL S-985-1A ソースキャプチャーエアクリーニングシステム、幅 13 インチ
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
アイテム価格 | ソースキャプチャ空気清浄システム |
エアーフロー | CFM 350 |
アンペアAC | 2.8 |
深さ | 13 " |
高さ | 10 " |
Hz | 60 |
マウント | キャビネット |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
騒音レベル | 66 @ 5フィート |
タイプ | フィルタリングキャビネットベンチレーター |
UPC | 819724012806 |
電圧 | 120 |
出力 | 350 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 9.46 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 47.5 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンペアAC | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-985-1 | CFM 250 | 1.71 | 63 @ 5フィート | 200 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。