定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EXTECH TP882ペネトレーションプローブ-50〜1000度F | AA8QHD 19L867

EXTECH TP882 貫通プローブ -50 ~ 1000 度 F

在庫あり
アイテム:AA8QHD モデル:TP882相互参照:19L867

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,590 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item浸透温度プローブ
正確さ+/- 0.75%または華氏4度
プローブコネクタミニ
プローブ径3 / 23 "
プローブ長8"
プローブ材料ステンレス鋼
プロセス接続1/4 "NPT、圧縮継手
温度。 範囲-50度から1000度
温度測定要素K熱電対
 空気または液体
ワイヤ長72 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)36.83
船幅(cm)6.35
HSコード9025900000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EXTECH TP882 貫通プローブ -50 ~ 1000 度 F
¥12,590 /単価