入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストリードキット |
最大アンペア | 16A |
安全性評価 | CAT III 1000V、CAT III 300V、CAT II 300V |
定格電圧 | 30VAC / 60VDC |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9030908822 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。