入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 湿度計 |
データロギング | 有り |
露点範囲 | -4度から140度F |
湿度精度 | +/- 5% |
湿度の決断 | 1% |
インタフェース | いいえ |
メモリ | 有り |
相対湿度範囲 | 20%の95%に |
センサータイプ | 抵抗性セラミック(RH)、サーミスタ(温度) |
温度正確さ | +/- 1度 |
温度。 範囲 | -20度から60度 |
温度解決 | 0.1度 |
湿球温度範囲 | -4度から140度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。