入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力トランスデューサー |
正確さ | フルスケールの+/- 1% |
電気的接続 | スペシャル |
リード長 | 39 " |
マックス。 圧力 | 45のプサイ |
最大動作温度。 | 32から140 F |
プロセス接続 | 1 / 4 "NPT |
レンジ | 0.02から29へのpsi |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 正確さ | マックス。 圧力 | 最大動作温度。 | プロセス接続 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT150 | +/- 2% | 225のプサイ | 32〜122度F | NPTスレッド | 150のプサイ | ¥73,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。