入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド温度校正器 |
正確さ | +/-(0.01%+ 1桁); +/-(0.05%+ 1.8度F) |
校正証明書 | 同梱 |
現在の測定範囲 | 0〜50 mA |
ディスプレイ | LCD |
ループ供給電圧 | 24VDC |
最先端の | 電池または100~240VのユニバーサルACアダプタ |
ソース電圧 | 20 V |
熱電対タイプ | J、K、T、E、C、R、S、N |
タイプ | 多機能の |
電圧測定範囲 | 0から20 Vへ |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9027804590 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRC10 | +/-(0.01%+ 1桁) | 現在のキャリブレータ | 電流プローブ | ¥121,148 | ||
PRC10-NIST | +/-(0.01%+ 1桁) | 現在のキャリブレータ | 電流プローブ | ¥137,479 | ||
PRC15 | +/-(0.01%+ 1桁) | 電流および電圧校正器 | 電流と電圧 | ¥117,172 | ||
PRC15-NIST | +/-(0.01%+ 1桁) | 電流および電圧校正器 | 電流と電圧 | ¥148,114 | ||
PRC20 | +/-(0.05%+ 1.8度F) | ハンドヘルド温度校正器 | 熱電対 | ¥144,432 | ||
PRC20-NIST | +/-(0.05%+ 1.8度F) | ハンドヘルド温度校正器 | 熱電対 | ¥180,582 | ||
PRC30 | +/-(0.01%+ 1桁); +/-(0.05%+ 1.8度F) | ハンドヘルド温度校正器 | 多機能の | ¥152,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。