入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワークランプメーター |
校正証明書 | NIST |
校正頻度 | 50 / 60Hz |
カウント | 9999 |
現在の精度 | +/- 2% |
データロギング | 99 データセットを手動で保存/呼び出し、USB |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
ジョーオープニング | 2.16 " |
最大ACアンペア | 1000 |
最大ACボルト | 750 |
最大VA | 750kVA |
最大ワット | 750kW |
動作温度 範囲 | 41度から104度F |
相 | + 180ツー180 |
力率 | 0.3〜1 |
電源 | 9Vバッテリー |
安全性評価 | 猫IV 600V |
真のRMS | 有り |
電圧精度 | +/- 1.2% |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9030330040 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PQ2071 | ¥93,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。