アイテム価格 | ExStickpHメーター |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 1、2または3ポイント |
ディスプレイ | デュアルラインLCD |
表示温度範囲 | 23〜194度F、-5〜90度C |
メモリ | 15のラベル付き読み取り値を格納します |
動作温度 範囲 | 23から194まで |
pH精度 | +/- 0.01 |
pH範囲 | 0.00〜14.00 |
pH分解能 | 0.01 |
温度正確さ | +/- 1.8度F |
温度解決 | 0.1度 |
温度補償範囲 | 有り |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。