アイテム価格 | LCRメーター |
可聴連続性 | 無し |
オートパワーオフ | はい無効にする |
バッテリタイプ | 9V |
静電容量範囲 | 20pF〜20mF |
カウント | 20,000/2,000 |
ディスプレイ | デュアルLCD |
インタフェース | 内蔵テストフィクスチャ、外部テストリード、オプションのSMDピンセット、オプションのSMDコンポーネントフィクスチャ |
抵抗範囲 | 20Ω~200MΩ |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。