EXTECH HDV610 ビデオボアスコープ検査カメラ 5.5mm
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
アイテム価格 | ビデオボアスコープ |
モニターサイズ | 5.7 |
電源 | 充電式リチウムポリマー電池 |
軸径 | 0.22 " |
軸長 | 39 " |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 9013809000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。