入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 相対湿度計 |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
校正証明書 | NIST |
データホールド | 有り |
データロギング | USBインターフェース経由でPCへ |
露点範囲 | -90.4度から140度F |
ディスプレイ | 9999カウントデュアルLCD |
Emissivity(放射率) | 0.95固定 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1インチで30インチ |
湿度精度 | +/- 2% |
インタフェース | USB |
レーザー照準 | 有り |
相対湿度範囲 | 0%に100 |
センサータイプ | 湿度:高精度静電容量、温度:サーミスター |
スペクトル応答 | 6~14μm |
温度正確さ | +/- 4度 |
温度。 範囲 | 空気 14 度~140 度 F、プローブ -148~2501 度 |
湿球温度範囲 | -6.88度から140度F |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9025803500 |
原産国 | CN |
モデル | 校正証明書 | ディスプレイ | 相対湿度範囲 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD500 | - | LCD | 0%に100 | 空気 14 度~140 度 F、プローブ -148~2501 度 | ¥99,035 | |
RH101 | - | LCD | 10%に95 | -4度から140度F | ¥61,801 | |
HD500-NISTL | ニストル | 9999カウントデュアルLCD | 0%に100 | 空気 14 度~140 度 F、プローブ -148~2501 度 | ¥99,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。