入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用電極 |
ボディ材質 | プラスチック |
ケーブル長 | 1m |
ボンジョイント | プロプライエタリ |
直径 | 29 / 32 " |
長さ | 4.75 " |
測定範囲 | 2000ミクロンS / 20.00 mS / 100 mS |
動作温度 範囲 | 0度から50度C |
おすすめの使い方 | 産業、廃水、汚れたアプリケーション |
サブカテゴリ | プローブ |
テストパラメータ | 導電率、TDS、温度 |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | 電極 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。