アイテム価格 | デュアルレンジAC電圧検出器 |
可聴アラート | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
直径 | 1" |
表示 | 可聴および視覚 |
長さ | 6.25 " |
最大動作温度。 | 32から122 F |
安全性評価 | 猫IV 1000V |
スイッチタイプ | 範囲選択ボタン |
電圧範囲 | 24〜1000 VAC、100〜1000 VAC |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。