アイテム価格 | 大気質CO2モニター |
ACアダプタ | 有り |
正確さ | 読書の5% |
警報 | 可視および可聴 |
深さ | 2.4 " |
デジタル表示 | LCD |
高さ | 4.1 " |
相対湿度範囲 | 0.1%に99.9 |
温度。 範囲 | 14から140 F |
タイプ | 屋内 |
幅(Width) | 4.3 " |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9027106000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。