アイテム価格 | 一酸化炭素検知器 |
正確さ | +/-10 PPM または読み取り値の +/-5% のいずれか大きい方 |
オートパワーオフ | 有り |
一酸化炭素の測定範囲 | 0〜1000 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
電源 | 9 Vバッテリー |
解像度 | 1 ppm |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。